Prix : 569,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Performances supérieures pour les applications d’agitation de laboratoire de grande capacité Le MSL 8 est l’agitateur magnétique à haut volume sans chauffage conçu pour garantir les meilleures performances pour les applications d’agitation de laboratoire de grande capacité et à faible viscosité.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Affichage numérique clair pour configurer avec précision les conditions de travail souhaitées
- Démarrage en douceur et agitation à basse vitesse pour protéger votre échantillon
- Le moteur sans balais assure une puissance supérieure et une longue durée de vie jusqu’à 25 L de volume
- Couvercle en acier inoxydable résistant permettant une visualisation facile des particules et des changements de couleur
- Agitation constante de 40 à 1500 tr/min avec la technologie SpeedServo
- MSL 25 Digital reste froid pendant l’agitation continue Minuterie intégrée et inversion automatique programmable du sens d’agitation
- Le verrouillage de sécurité évite d’éventuels changements involontaires
- Le panneau de commande est protégé contre les déversements de liquide
- L’option de mode intermittent améliore les capacités de programmation pour répondre à toutes les exigences de l’application
Poids &Dimensions
- Profondeur 10-1/2
- Hauteur 2-11/16
- Longueur 9-15/16
Détails du produit
- Marque Velp Scientifica
- Matériau de la plaque Acier inoxydable
- Tension 100-240 V
- Matériau Métal
- Plage de vitesse 40 -1500 RPM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Velp Scientifica MSL8 Agitateur magnétique, 100-240V / 50-60Hz
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit