Prix : 4 789,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sécurité et résistance pour votre laboratoire OHS 100 Advance est l’agitateur aérien haut de gamme VELP conçu pour garantir les normes de sécurité les plus élevées. Agitateur aérien avec couple de 100 Ncm, écran TFT de 3,5 pouces, minuterie, connectivité Wi-Fi et USB capable de remuer jusqu’à 100 l.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le boîtier étanche protège les instruments de la corrosion même dans les environnements les plus agressifs avec un indice de protection IP 54
- La touche de verrouillage empêche les modifications involontaires du paramètre de travail
- Protection complète en cas de surcharge, de surchauffe et de surintensité
- Le capteur de vibrations garantit une sécurité maximale
- Le moteur sans balais et la technologie SpeedServo™ maintiennent un couple constant à n’importe quelle vitesse
- Modèles à vitesse simple et double
- Jusqu’à 200 Ncm de couple et 100 L de volume selon le modèle
- Fonctionnement silencieux même à vitesse maximale (jusqu’à 2000 tr/min)
- La technologie SmartChuck™ SST simplifie le processus d’adaptation de l’arbre qui peut être effectué même d’une seule main et ne nécessite aucun outil, ce qui vous facilite la vie
- Toutes les informations importantes sont toujours en un coup d’œil et le bouton et les touches facilitent l’utilisation dans toutes les conditionsSurveillance de la température avec sonde de température Pt 100 incluse
- Surveillance graphique du couple, de la vitesse et de la température en temps réel
- Minuterie intégrée
- Méthodes programmables
- Contrôle à distance via une connexion Wi-Fi à VELP Ermes Cloud Platform
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-5/16
- Hauteur 12-7/16
- Longueur 3-1/2
Détails du produit
- Marque Velp Scientifica
- Tension 115 V
- Température maximale 550 C °F
- Plage de vitesse 30-1300 TR/MIN
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Agitateur aérien Velp Scientifica, 100 Ncm, Advance 115V/60Hz
4789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit