Prix : 3 879,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Agitateur aérien avec couple de 60 Ncm, affichage numérique et minuterie capable de remuer jusqu’à 100L
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le boîtier étanche protège les instruments de la corrosion même dans les environnements les plus agressifs avec un indice de protection IP 54
- La touche de verrouillage empêche les modifications involontaires du paramètre de travail
- Protection complète en cas de surcharge, de surchauffe et de surintensité
- Le capteur de vibrations garantit une sécurité maximale
- Le moteur sans balais et la technologie SpeedServo™ maintiennent un couple constant à n’importe quelle vitesse
- Modèles à vitesse simple et double
- Jusqu’à 200 Ncm de couple et 100 L de volume selon le modèle
- Fonctionnement silencieux même à vitesse maximale (jusqu’à 2000 tr/min)
- La technologie SmartChuck™ SST simplifie le processus d’adaptation de l’arbre qui peut être effectué même d’une seule main et ne nécessite aucun outil, ce qui vous facilite la vie
- Toutes les informations importantes sont toujours en un coup d’œil et le bouton et les touches facilitent l’utilisation dans toutes les conditions
- Surveillance de la température avec sonde de température Pt 100 incluse
- Surveillance graphique du couple, de la vitesse et de la température en temps réel
- Minuterie intégrée
- Méthodes programmables
- Contrôle à distance via une connexion Wi-Fi à VELP Ermes Cloud Platform
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-5/16
- Diamètre du mandrin 1-13 mm
- Hauteur 11-3/16
- Longueur 3-1/2
Détails du produit
- Marque Velp Scientifica
- Tension 115 V
- Plage de vitesse 30-1300 TR/MIN
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Agitateur aérien Velp Scientifica, 60 Ncm, Advance 115V/60Hz
3879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit