Prix : 1 469,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Excellentes performances Distribution uniforme de la chaleur avec plaque chauffante en alliage d’aluminium revêtu Excellente résistance aux produits chimiques Température maximale 370 ° C Accepte jusqu’à 15 flacons de 11 litres (plaque chauffante de Ø 135 mm) Pratique et facile à utiliser Le panneau de commande est protégé IP 42 contre les déversements de liquide avec rainure de ruissellement (RC uniquement).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Plaques chauffantes avec dessus en aluminium et régulation de température. Conçu pour la plus longue durée de vie et pour garantir une excellente résistance aux produits chimiques. Il accepte différentes combinaisons d’AluBlocks™ qui peuvent maximiser le contrôle de la température et économiser du temps de manipulation.
- Température maximale 370°C
- Accepte les flacons jusqu’à 15 L de volume
- Le panneau de commande est protégé IP 42 contre les déversements de liquide avec rainure de ruissellement (RC uniquement)
Poids &Dimensions
- Profondeur 11
- Hauteur 4-1/2
- Diamètre du mandrin 135 mm
- Longueur 6-1/2
Détails du produit
- Marque Velp Scientifica
- Matériau de la plaque Aluminium
- Tension 115 V
- Matériau Aluminium
- Température maximale 370 C °F
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Velp Scientifica RC2 Plaque chauffante, 115V / 50-60Hz
1469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit