Prix : 869,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Contrôle numérique robuste et polyvalent du temps et de la vitesse de vibration Fonctionnement chronométré jusqu’à 999:59 minutes Grand écran LCD multi-paramètres lumineux Fonctionnement à vitesse variable, contrôlé électroniquement jusqu’à 3000 tr/min Grand choix d’accessoires pour convenir aux tubes, plaques et flacons Tension universelle
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Mélangeur vortex numérique exclusif doté de la technologie IR hautement innovante et brevetée pour réduire les contraintes répétitives. L’affichage numérique lumineux assure précision et reproductibilité. La minuterie intégrée permet de programmer le vortex pour les opérations sans surveillance.
- La vibration commence lorsque le tube est détecté par IR (brevet VELP)
- Capteur IR et modes continus
- Fonctionnement à vitesse variable, contrôlé électroniquement jusqu’à 3000 tr/min
- Contrôle numérique du temps et de la vitesse de vibration
- Grand écran LCD multi-paramètres lumineux
- Fonctionnement chronométré jusqu’à 999:59 minutes
- Résistance optimale aux produits chimiques du boîtier en technopolymère
- Excellente stabilité avec base en alliage de zinc
- Protection IP 42 contre les particules et les liquides
- Pas de fatigue car aucune pression n’est requise
Poids &Dimensions
- Hauteur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Profondeur 6-1/2
- Diamètre du mandrin 4,5 mm
- Longueur 5-15/16 po (15,08 cm)
Détails du produit
- Marque Velp Scientifica
- Tension 100-240 V
- Plage de vitesse Jusqu'à 3000 Tr/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Velp Scientifica TX4 Ir Vortex Mixer, 100-240V / 50-60Hz
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit