Prix : 1 599,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 599,00 .
- Achetez 6-11 1 519,00 .
- Acheter 12+ 1 469,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion de wagon géant® Flush Deck - 30 x 48 - Moule-sur roues en caoutchouc
Sellette d’attelage direction décrit un type de colonne de direction où les roues avant et l’essieu pivotant sur un point central, ce qui est dénommé la sellette d’attelage. Parce que les volants rencontrer moins de friction dans les virages que pourrait se heurter à une roulette pivotante, camions de wagon avec sellette d’attelage de direction peuvent être plus faciles à manœuvrer dans des conditions de charge plus lourdes. Cela est particulièrement vrai lorsque des roues plus souples, plus larges pneumatiques sont nécessaires en raison de l’utilisation sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. Camions de wagon avec ce type de colonne de direction sont généralement tirées, mais peut également être poussées. Poignée en T avec poignées de vinyle permet deux homme. Plate-forme lourde en acier renforcé de 12 jauges avec bord de chasse d'eau. Essieux complet 1-pouces diamètre et roues à roulement à rouleaux. Train d’atterrissage pour des charges plus lourdes et la durabilité structurale canal.
Sellette d’attelage direction décrit un type de colonne de direction où les roues avant et l’essieu pivotant sur un point central, ce qui est dénommé la sellette d’attelage. Parce que les volants rencontrer moins de friction dans les virages que pourrait se heurter à une roulette pivotante, camions de wagon avec sellette d’attelage de direction peuvent être plus faciles à manœuvrer dans des conditions de charge plus lourdes. Cela est particulièrement vrai lorsque des roues plus souples, plus larges pneumatiques sont nécessaires en raison de l’utilisation sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. Camions de wagon avec ce type de colonne de direction sont généralement tirées, mais peut également être poussées. Poignée en T avec poignées de vinyle permet deux homme. Plate-forme lourde en acier renforcé de 12 jauges avec bord de chasse d'eau. Essieux complet 1-pouces diamètre et roues à roulement à rouleaux. Train d’atterrissage pour des charges plus lourdes et la durabilité structurale canal.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 201 lbs (91,36 kg)
- Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Plage de longueurs 41 à 50-1/2 in
- Capacité de poids 3500 lbs (1 590,91 kg)
- Hauteur du pont 16-1/2 po (41,91 cm)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Panneaux plat pont
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CH-3048-12MRFSD
- Style de poignée Poignée en T
- Couleur Gris
- Type de roue Le moule en caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Camion de chariot géant de peu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Giant® petit Wagon camion panneaux plat pont CH-3048-12MRFSD - 30 x 48 - moule-sur roues
1599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires