Prix : 1 635,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 635,00 .
- Achetez 6-11 1 549,00 .
- Acheter 12+ 1 499,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion wagon géant® - Panneaux plat pont - 30 x 48 - Roues pneumatiques - Cap 3000 lb.
Sellette d’attelage direction décrit un type de colonne de direction où les roues avant et l’essieu pivotant sur un point central, ce qui est dénommé la sellette d’attelage. Parce que les volants rencontrer moins de friction dans les virages que pourrait se heurter à une roulette pivotante, camions de wagon avec sellette d’attelage de direction peuvent être plus faciles à manœuvrer dans des conditions de charge plus lourdes. Cela est particulièrement vrai lorsque des roues plus souples, plus larges pneumatiques sont nécessaires en raison de l’utilisation sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. Camions de wagon avec ce type de colonne de direction sont généralement tirées, mais peut également être poussées. Poignée en T avec poignées de vinyle permet deux homme. Plate-forme lourde en acier renforcé de 12 jauges avec bord de chasse d'eau. Essieux complet 1-pouces diamètre et roues à roulement à rouleaux. Train d’atterrissage pour des charges plus lourdes et la durabilité structurale canal.
Sellette d’attelage direction décrit un type de colonne de direction où les roues avant et l’essieu pivotant sur un point central, ce qui est dénommé la sellette d’attelage. Parce que les volants rencontrer moins de friction dans les virages que pourrait se heurter à une roulette pivotante, camions de wagon avec sellette d’attelage de direction peuvent être plus faciles à manœuvrer dans des conditions de charge plus lourdes. Cela est particulièrement vrai lorsque des roues plus souples, plus larges pneumatiques sont nécessaires en raison de l’utilisation sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. Camions de wagon avec ce type de colonne de direction sont généralement tirées, mais peut également être poussées. Poignée en T avec poignées de vinyle permet deux homme. Plate-forme lourde en acier renforcé de 12 jauges avec bord de chasse d'eau. Essieux complet 1-pouces diamètre et roues à roulement à rouleaux. Train d’atterrissage pour des charges plus lourdes et la durabilité structurale canal.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 149 lbs (67,73 kg)
- Diamètre de la roue 16 in (40,64 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Plage de longueurs 41 à 50-1/2 in
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Hauteur du pont 18-1/2 po (46,99 cm)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Panneaux plat pont
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CH-3048-16PFSD
- Style de poignée Poignée en T
- Couleur Gris
- Type de roue Pneumatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Camion de chariot géant de peu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier avec 2 étagères à plateau, 1200 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 35"H
Article nº : 800461
Pas encore évalué
559,00 $
269,95 $
Giant® petit Wagon Truck CH-3048-16PFSD - Flush Deck -30 x 48 - roues pneumatiques - 3000 Lb.
1635,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires