Prix : 1 695,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 695,00 .
- Achetez 6-11 1 585,00 .
- Acheter 12+ 1 535,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion de wagon géant® Flush Deck - 30 x 60 - Moule-sur roues en caoutchouc
Sellette d’attelage direction décrit un type de colonne de direction où les roues avant et l’essieu pivotant sur un point central, ce qui est dénommé la sellette d’attelage. Parce que les volants rencontrer moins de friction dans les virages que pourrait se heurter à une roulette pivotante, camions de wagon avec sellette d’attelage de direction peuvent être plus faciles à manœuvrer dans des conditions de charge plus lourdes. Cela est particulièrement vrai lorsque des roues plus souples, plus larges pneumatiques sont nécessaires en raison de l’utilisation sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. Camions de wagon avec ce type de colonne de direction sont généralement tirées, mais peut également être poussées. Poignée en T avec poignées de vinyle permet deux homme. Plate-forme lourde en acier renforcé de 12 jauges avec bord de chasse d'eau. Essieux complet 1-pouces diamètre et roues à roulement à rouleaux. Train d’atterrissage pour des charges plus lourdes et la durabilité structurale canal.
Sellette d’attelage direction décrit un type de colonne de direction où les roues avant et l’essieu pivotant sur un point central, ce qui est dénommé la sellette d’attelage. Parce que les volants rencontrer moins de friction dans les virages que pourrait se heurter à une roulette pivotante, camions de wagon avec sellette d’attelage de direction peuvent être plus faciles à manœuvrer dans des conditions de charge plus lourdes. Cela est particulièrement vrai lorsque des roues plus souples, plus larges pneumatiques sont nécessaires en raison de l’utilisation sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. Camions de wagon avec ce type de colonne de direction sont généralement tirées, mais peut également être poussées. Poignée en T avec poignées de vinyle permet deux homme. Plate-forme lourde en acier renforcé de 12 jauges avec bord de chasse d'eau. Essieux complet 1-pouces diamètre et roues à roulement à rouleaux. Train d’atterrissage pour des charges plus lourdes et la durabilité structurale canal.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 216 lbs (98,18 kg)
- Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 3500 lbs (1 590,91 kg)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Hauteur du pont 16-1/2 po (41,91 cm)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Panneaux plat pont
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CH-3060-12MRFSD
- Couleur Gris
- Type de roue Le moule en caoutchouc
- Style de poignée Poignée en T
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Camion de chariot géant de peu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Giant® petit Wagon Truck CH-3060-12MRFSD - panneaux plat pont - 30 x 60 - moule-sur roues
1695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires