Prix : 1 595,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 595,00 .
- Achetez 6-11 1 519,00 .
- Acheter 12+ 1 469,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion wagon géant® - Pont de lèvre - 36 x 72 - Roues pneumatiques - Capacité de 3000 lb
Sellette d’attelage direction décrit un type de colonne de direction où les roues avant et l’essieu pivotant sur un point central, ce qui est dénommé la sellette d’attelage. Parce que les volants rencontrer moins de friction dans les virages que pourrait se heurter à une roulette pivotante, camions de wagon avec sellette d’attelage de direction peuvent être plus faciles à manœuvrer dans des conditions de charge plus lourdes. Cela est particulièrement vrai lorsque des roues plus souples, plus larges pneumatiques sont nécessaires en raison de l’utilisation sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. Camions de wagon avec ce type de colonne de direction sont généralement tirées, mais peut également être poussées. Poignée en T avec poignées de vinyle permet deux homme. Plate-forme en acier renforcé lourde de 12 jauges avec lèvre de soutènement de 1-1/2 po. Essieux complet 1-pouces diamètre et roues à roulement à rouleaux. Train d’atterrissage pour des charges plus lourdes et la durabilité structurale canal.
Sellette d’attelage direction décrit un type de colonne de direction où les roues avant et l’essieu pivotant sur un point central, ce qui est dénommé la sellette d’attelage. Parce que les volants rencontrer moins de friction dans les virages que pourrait se heurter à une roulette pivotante, camions de wagon avec sellette d’attelage de direction peuvent être plus faciles à manœuvrer dans des conditions de charge plus lourdes. Cela est particulièrement vrai lorsque des roues plus souples, plus larges pneumatiques sont nécessaires en raison de l’utilisation sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. Camions de wagon avec ce type de colonne de direction sont généralement tirées, mais peut également être poussées. Poignée en T avec poignées de vinyle permet deux homme. Plate-forme en acier renforcé lourde de 12 jauges avec lèvre de soutènement de 1-1/2 po. Essieux complet 1-pouces diamètre et roues à roulement à rouleaux. Train d’atterrissage pour des charges plus lourdes et la durabilité structurale canal.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Poids 198 lbs (90 kg)
- Diamètre de la roue 16 in (40,64 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur d’étagère 1-1/2 po (3,81 cm)
- Plage de longueurs 61 à 80-1/2 in
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Hauteur du pont 18-1/2 po (46,99 cm)
- Échelle de largeur 31 à 40-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Pont de plateau
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CH-3672-16P
- Style de poignée Poignée en T
- Couleur Gris
- Type de roue Pneumatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Camion de chariot géant de peu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Petit chariot de service soudé géant® avec 2 étagères à lèvres, 1200 lb. Capacité, 24"L x 18"L x 35"H, Gris
Article nº : B288653
Pas encore évalué
629,00 $
269,95 $
Petit camion Giant® Wagon P CH-3672-16 - lèvre pont - 36 x 72 - roues pneumatiques - 3000 lb bonnet.
1595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires