Prix : 605,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 605,00 $ ch.
- Achetez 6-11 579,00 $ ch.
- Acheter 12+ 559,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion de Wagon Giant®, perforé Deck, roue en caoutchouc 10 x 2,50
Sellette d’attelage direction combiné avec choix des roues de caoutchouc solide de ponction ou coussin charge roues pneumatiques font de ces camions idéal pour manoeuvrer sur des surfaces rugueuses. Poignée en T décalage est dotée de poignées de vinyle. Conservant les lèvres autour de la plate-forme permet de limiter la charge. Tablier taille large x 24" 36". Pont de 12 calibre en acier perforée lisse avec 1-1/2" lèvre permet la saleté et l’humidité de passer à travers, mais il n’a aucun extrémités en métal expansées à coller vers le haut et de rayer ou de perforer la charge.
Sellette d’attelage direction combiné avec choix des roues de caoutchouc solide de ponction ou coussin charge roues pneumatiques font de ces camions idéal pour manoeuvrer sur des surfaces rugueuses. Poignée en T décalage est dotée de poignées de vinyle. Conservant les lèvres autour de la plate-forme permet de limiter la charge. Tablier taille large x 24" 36". Pont de 12 calibre en acier perforée lisse avec 1-1/2" lèvre permet la saleté et l’humidité de passer à travers, mais il n’a aucun extrémités en métal expansées à coller vers le haut et de rayer ou de perforer la charge.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 73 lbs (33,18 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur d’étagère 1-1/2 po (3,81 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur du pont 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Perforé
- Type Perforé lèvre acier pont Wagon
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LWP-2436-10
- Couleur Rouge
- Type de roue En hévéa massif
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dandux Flathauler Nursery Wagon chariot 42610-48 x 24 - 500 lb Cap.
Article nº : 251967
Pas encore évalué
1 189,00 $
269,95 $
Giant® petite pépinière Wagon Truck LWP-2436-10 - perforé Deck - roue en caoutchouc 10 x 2,50
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires