Prix : 655,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 655,00 $ ch.
- Achetez 6-11 629,00 $ ch.
- Acheter 12+ 605,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion wagon géant® - Plateau en acier - 6" côtés - Roue en caoutchouc 10 x 2,75
Sellette d’attelage direction combiné avec choix des roues de caoutchouc solide de ponction ou coussin charge roues pneumatiques font de ces camions idéal pour manoeuvrer sur des surfaces rugueuses. Poignée en T décalage est dotée de poignées de vinyle. Conservant les lèvres autour de la plate-forme permet de limiter la charge. Tablier taille large x 24" 36". Tous les modèles livrés via UPS avec facilité de montage - seules les roues et gérer la nécessité y attacher. Fournit la capacité de charge supplémentaire. Pont solide est formé avec des côtés 6" d’une seule feuille d’acier de calibre 12 et soudé en place.
Sellette d’attelage direction combiné avec choix des roues de caoutchouc solide de ponction ou coussin charge roues pneumatiques font de ces camions idéal pour manoeuvrer sur des surfaces rugueuses. Poignée en T décalage est dotée de poignées de vinyle. Conservant les lèvres autour de la plate-forme permet de limiter la charge. Tablier taille large x 24" 36". Tous les modèles livrés via UPS avec facilité de montage - seules les roues et gérer la nécessité y attacher. Fournit la capacité de charge supplémentaire. Pont solide est formé avec des côtés 6" d’une seule feuille d’acier de calibre 12 et soudé en place.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 89 lbs (40,45 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur d’étagère 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur du pont 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère 6" profond lèvres
- Type Tablier en acier solide Wagon ridelles 6" H
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LDW-2436-X6-10
- Couleur Rouge
- Type de roue En hévéa massif
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dandux Flathauler Nursery Wagon chariot 42610-48 x 24 - 500 lb Cap.
Article nº : 251967
Pas encore évalué
1 189,00 $
269,95 $
Giant® petite pépinière Wagon Truck LDW-2436-X6-10 - tablier en acier - 6" côtés - 10 x 2,75 caoutchouc
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires