Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Marcher sur panneau sol - Zone restreinte, 17" Dia.

Walk On Floor Sign - Zone restreinte, 17" Dia.

Article nº : WBB0014045

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 3

Prix : 43,95 $

Quantité

Signe de plancher en vinyle texturé de zone restreinte.

Les panneaux graphiques à haute visibilité rappellent constamment à vos employés et à vos visiteurs les détails importants des renseignements sur les dangers au travail, les exigences en matière de sécurité et l'avis général. Anglais.

Poids &Dimensions

  • Épaisseur mil 4
  • Diamètre 17 dans

Détails du produit

  • Type Anglais
  • Légende de signe Zone réglementée
  • Marque Groupe manufacturier INCOM
  • Emplacement de montage Surface adhésive
  • Assemblage requis Assemblé
  • Description Zone réglementée
  • Matériau VynMark adhésif
  • Numéro de référence du fabricant FS1025V (en)
  • Couleur Noir/rouge/blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

3 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Marcher sur panneau sol - Zone restreinte, 17" Dia.

Walk On Floor Sign - Zone restreinte, 17" Dia.

Article nº : WBB0014045

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant