Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Ouverture brute 30-3/8 X 48-3/8 po
- Hauteur totale du cadre 50-1/2 po (128,27 cm)
- Profondeur d’ouverture 1-5/8 po (4,13 cm)
- Largeur d’ouverture 30 in (76,2 cm)
- Hauteur de la porte 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la porte 30 in (76,2 cm)
- Hauteur d’ouverture 48 in (121,92 cm)
- Largeur totale du cadre 32-1/2 po (82,55 cm)
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 3
- Marque Acudor
- Matériau Acier galvanisé
- Couleur Mill
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Ce produit est-il OK pour une application extérieure et y at-il un dispositif de verrouillage ?
Question posée par : Juillet 30, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
« Cela pourrait être utilisé pour une application extérieure. En outre, il y a une option pour ajouter un cylindre à la porte à l’action de blocage »
-
-
Ce produit est-il OK pour une application extérieure et y at-il un dispositif de verrouillage ?
Question posée par : Juillet 30, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Cela pourrait être utilisé pour une application extérieure. En outre, il y a une option pour ajouter un cylindre à la porte à l’action de blocage
-
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Promenade à travers la porte d’accès - 30 x 48
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires