Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
- Toute la construction en acier monté sur supports muraux
- Est titulaire de trois cylindres de 4,0 à 12,0 % po diamètre
- Tôle d’acier, finition, emballage et le travail fait 100 % aux USA et au Canada
- Construit à partir d’acier laminé à chaud de 11 Gauge
- Bords sont protégés avec vinyle renforcé en acier bord gardiennage pour aider à maintenir vos bouteilles et une adhérence supplémentaire
- Pièces en acier sont scellés avec peinture en poudre pour assurer longévité et résistance chimique
- Sangles de soutien sont 1,5 pouces de large par 54 pouces long en polypropylène avec boucle acier cinch et tarif d’une PSI 1138 robuste et sont les principaux moyens de soutien, car ils permettent les cylindres qui doit se tenir serré et sûr contre les supports
- Les ensembles de chaînes sont facultatifs et peuvent être facilement modernisés comme deuxième moyen de soutien (3 requis)
- Dimensions: 35-3/4W x 2-1/4D x 4-1/4H
- Poids : 11 lbs
- Navires via UPS ou camion pour une plus grande quantité arrêtés
- Dimensions d’expédition : 37 x 5 x 3
- Poids d'expédition (avec emballage) : les supports et les supports de cylindres de gaz Justritety de 11 livres sont équipés de fentes de chaîne pour être facilement réaménagés avec des ensembles de chaîne de cylindres de modèle. L'ajout de ces chaînes en acier soudé permet de se conformer aux exigences de NFPA1, CalOSHA et UFC pour le support secondaire des cylindres, et d'ajouter un niveau de sécurité amélioré pour toute installation.
Poids &Dimensions
- Taille du cylindre 4 "-12" dia.
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Largeur 35-3/4 po (90,81 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Jauge 11 ga
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 3 cylindres
- Type Support mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Acier
- Style Immobile
- Numéro de référence du fabricant 35274
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA, UFC, OSHA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ken
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
18,75 $
Chaîne en acier en option Set de 41"
Article nº : B1170880
Pas encore évalué
26,95 $
41" valeur de chaîne en acier inoxydable en option
Article nº : B1170881
Pas encore évalué
119,95 $
Signalisation de sécurité - avis de cylindres doivent être chaînés - rigide en plastique 10" H X 14" W
Article nº : 994182R
Pas encore évalué
28,95 $
Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb
Article nº : B2196866
Pas encore évalué
379,95 $
Support mural, 35-3/4 po l x 2-1/4 po P x 4-1/4 po H, capacité de 3 cylindres
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires