Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Support mural pour ventilateurs de circulateur Vostermans 50 »
Support de montage mural pour une utilisation avec les fans de Vostermans 50" circulateur. Ce support en acier soudé attache solidement le circulateur de Vostermans 50" sur un mur ou un poteau. Il est entièrement réglable dans les directions 2, avec la possibilité de balancer de gauche à droite, ou faites pivoter en position verticale à droite du flux d’air direct où on le désire. Construction de canaux et l’angle solide, finition de manteau de poudre noire.
Support de montage mural pour une utilisation avec les fans de Vostermans 50" circulateur. Ce support en acier soudé attache solidement le circulateur de Vostermans 50" sur un mur ou un poteau. Il est entièrement réglable dans les directions 2, avec la possibilité de balancer de gauche à droite, ou faites pivoter en position verticale à droite du flux d’air direct où on le désire. Construction de canaux et l’angle solide, finition de manteau de poudre noire.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Marque MULTIFAN
- Numéro de référence du fabricant PARENTHÈSE72D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support mural pour ventilateurs de circulateur Multifan 50 »
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit