Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Toute la construction en acier monté sur supports muraux
- Est titulaire de deux cylindres de 4,0 à 12,0 % po diamètre
- Tôle d’acier, finition, emballage et le travail fait 100 % aux USA et au Canada
- Construit à partir d’acier laminé à chaud de 11 Gauge
- Bords sont protégés avec vinyle renforcé en acier bord gardiennage pour aider à maintenir vos bouteilles et une adhérence supplémentaire
- Construction entièrement soudée et finitions de peinture poudre qualité fournissent l’intégrité structurale et longue durée de vie
- Sangles de soutien sont 1,5 pouces de large par 54 pouces long en polypropylène avec boucle acier cinch et tarif d’une PSI 1138 robuste et sont les principaux moyens de soutien, car ils permettent les cylindres qui doit se tenir serré et sûr contre les supports
- Les ensembles de chaînes sont facultatifs et peuvent être facilement modernisés comme deuxième moyen de soutien
- Version de contrôle de processus également disponible
- Dimensions: 27-3/4W x 10-1/2D x 30H
- Poids : 41 lbs
- Navires via UPS ou camion pour une plus grande quantité arrêtés
- Dimensions d’expédition : 31 x 29 x 11
- Poids à l’expédition (avec emballage) : 42 lbs
Poids &Dimensions
- Taille du cylindre 4 "-12" dia.
- Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Largeur 27-3/4 po (70,49 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Jauge 11 ga
- Poids 41 lbs (18,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 2 cylindres
- Type Station
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Acier
- Style Immobile
- Numéro de référence du fabricant 35288
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA, UFC, CGA, OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Enclencher le couvercle de sécurité pour le cylindre Cap™ Salut pression, filetage fin
Article nº : B1170890
Pas encore évalué
365,95 $
Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb
Article nº : B2196866
Pas encore évalué
379,95 $
Stand de mur/plancher, 27-3/4" W x 10-1/2 « D x 30 » H, cylindrée 2
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires