Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermolaqué Noir texturé Bin cendrier
Ces cendriers compacts montent au mur et peuvent être placés à côté des entrées. Aide à garder les mégots de cigarettes hors de vue. Ces cendriers extérieurs durables, résistant à la corrosion sont faciles à nettoyer et facile-à-vide en quelques secondes. Bacs de sommet en pente empêche la litière étant placé sur le dessus. Grill avant accepte uniquement les disposition de cigarette. Chicanes internes uniques réduisent la fumée retour et réduisent l’oxygène à l’intérieur de la boîte de collection. Plaques de montage et boîtes intérieures sont faites avec 304 en acier inoxydable avec une finition brossée satinée. Avant dispose d’une zone de stub-out avec maille d’acier inoxydable. Serrure à clé dissimulée décourage les manipulations et permet de vider en quelques secondes. Matériel de montage inclus. Poudre enduite cendriers sont fabriquees en acier durable et disposent d’une finition d’enduit de poudre polyester/epoxy.
Ces cendriers compacts montent au mur et peuvent être placés à côté des entrées. Aide à garder les mégots de cigarettes hors de vue. Ces cendriers extérieurs durables, résistant à la corrosion sont faciles à nettoyer et facile-à-vide en quelques secondes. Bacs de sommet en pente empêche la litière étant placé sur le dessus. Grill avant accepte uniquement les disposition de cigarette. Chicanes internes uniques réduisent la fumée retour et réduisent l’oxygène à l’intérieur de la boîte de collection. Plaques de montage et boîtes intérieures sont faites avec 304 en acier inoxydable avec une finition brossée satinée. Avant dispose d’une zone de stub-out avec maille d’acier inoxydable. Serrure à clé dissimulée décourage les manipulations et permet de vider en quelques secondes. Matériel de montage inclus. Poudre enduite cendriers sont fabriquees en acier durable et disposent d’une finition d’enduit de poudre polyester/epoxy.
Poids &Dimensions
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Diamètre 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité gal 1/2
- Type Cendrier mural
- Marque Pas de butts Bin
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant NBB04
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wall Mount Bin cendrier extérieur noir texturé
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires