Prix : 79,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce porte-bouteille se monte facilement sur une surface verticale permanente pour le stockage sécurisé de cylindre. Il prend en charge les cylindres de 3-1/2" à 12-1/2" de diamètre. La sangle en polypropylène de 1-1/2" a une boucle en acier cinch. Matériel de montage n’est pas inclus. Conforme aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.
SUPPORT EN PLASTIQUE est idéal pour les environnements très corrosifs.
Poids &Dimensions
- Taille du cylindre 3-1/2 "-12-1/2" dia.
- Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Largeur 10-3/8 po (26,35 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité Cylindre 1
- Type Support mural
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Plastique
- Style Immobile
- Numéro de référence du fabricant 35256
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA, OSHA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RHONDA
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Brenda
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Signalisation de sécurité - avis de cylindres doivent être chaînés - rigide en plastique 10" H X 14" W
Article nº : 994182R
Pas encore évalué
28,95 $
Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb
Article nº : B2196866
Pas encore évalué
379,95 $
Support de cylindre à fixation murale
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires