Prix : 179,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La boîte de verrouillage ® S3502 Wall Mount Group contient un caddie à main de 12 verrous et une tasse à clés amovible. Comprend 12 trous de serrure extérieurs pour les serrures de sécurité personnelles, plus un trou dans le loquet pour la serrure de commande. Une fenêtre claire et résistante à l’impact permet aux utilisateurs de visualiser les verrous et les clés (s) fixés à l’intérieur de la boîte. Construction en acier inoxydable résistante à la corrosion enduite de poudre rouge de 430 grades. Le loquet a le trou de serrure pour des opérations/serrure de commande. Tasse à clé amovible pour le stockage pratique et la récupération des clés. Livré avec caddie pour transporter les serrures. Mur monté pour une accessibilité facile.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Profondeur 4-11/16 po (11,91 cm)
- Hauteur 13-11/16 po (34,77 cm)
- Poids 8,674 lbs (3,94 kg)
Détails du produit
- Description Boîte de verrouillage de groupe avec fenêtre, mont de mur
- Comprend Caddy cadlock, Coupe Key
- Type Support mural
- Capacité du cadenas 24
- Marque Master Lock
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable enduit de poudre
- Numéro de référence du fabricant S3502
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
15,00 $
MasterLock® Wall Mount Group Lock Box With Window, Rouge, S3502
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires