Prix : 89,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Montées Thermostat mural
Ce mur monté Thermostat Featuress une conception bipolaire avec fil conduit. 120-277 tension de service. Plage de température de 50-90 ° F. Made in USA.
Ce mur monté Thermostat Featuress une conception bipolaire avec fil conduit. 120-277 tension de service. Plage de température de 50-90 ° F. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
- Portée maximale 90°F pi
- Longueur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Gamme Min 50° F
- Interrupteur d’Action BIPOLAIRE
- Tension 277 / 120 V
- Description Thermostat
- Programmable Mécanique
- Ampérage 22 A
- Plage de contrôle de la température 50 à 90 ° F
- Type Chaleur uniquement
- Quantité par paquet 1
- Étapes 1H
- Marque PAS PAR POUCE
- Numéro de référence du fabricant D2022H10BA
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
399,95 $
Thermostat bipolaire mural, tension de secteur, blanc
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires