Prix : 1 449,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les systèmes de panneaux perforés oscillants double face XtraWall® avec cadres en acier sont conçus pour contenir un grand nombre d’outils et de pièces tout en utilisant une fraction de l’espace mural normalement requis. Ces systèmes clés en main robustes offrent un stockage d’outils dense en élargissant la zone de stockage murale disponible. Installez autant d’unités XtraWall que nécessaire pour fournir 6 à 8 fois la surface de stockage du panneau perforé par rapport à l’utilisation d’un mur plat. Chaque unité XtraWall® comprend des pièces de 1/4 po de qualité commerciale. panneau perforé en polypropylène DuraBoard à trou rond standard qui se fixe des deux côtés du système de cadre en acier enduit de poudre robuste. Capacité de charge de 575 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Type Conseil d’administration
- Quantité par paquet 1
- Marque Triton Products
- Description Swing Duraboard mural panneau 48 "x 72 »
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant W1-D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Produits Triton Power Peg 3/8 », 10 pc
Article nº : B195528
Pas encore évalué
11,75 $
Produits Triton Power Peg 1/2 », 10 pc
Article nº : B195529
Pas encore évalué
13,75 $
Triton Products Panneau oscillant mural Duraboard 48 » x 72 »
1449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires