Prix : 1 635,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 635,00 .
- Acheter 2 1 549,00 .
- Acheter 3+ 1 499,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Potence murale
Ce mur Jibs est conçu pour aider les travailleurs à la manœuvre des matériaux ainsi que réaliser hauteur maximale où les plafonds bas sont préoccupantes. La grue de potence de style cantilever monte aux membres du vrai mur vertical. Augmente la productivité du personnel en soulevant des matériaux difficiles. La longueur totale de la poutre en i est 92" avec une longueur utile de 80". Palan et chariot peuvent être commandés séparément. capacité de 600lbs.
Ce mur Jibs est conçu pour aider les travailleurs à la manœuvre des matériaux ainsi que réaliser hauteur maximale où les plafonds bas sont préoccupantes. La grue de potence de style cantilever monte aux membres du vrai mur vertical. Augmente la productivité du personnel en soulevant des matériaux difficiles. La longueur totale de la poutre en i est 92" avec une longueur utile de 80". Palan et chariot peuvent être commandés séparément. capacité de 600lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur de bride 4 in (10,16 cm)
- Longueur de la flèche 92 (Utilisable est 80) dans
- Hauteur du faisceau I 6 in (15,24 cm)
- Longueur 92 in (233,68 cm)
- Hauteur sous la poutre 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Poids 215 lbs (97,73 kg)
Détails du produit
- Description Mur monté Jib Crane - bas de plafond
- UPC 691215024853
- Marque Vestil
- Style Moins calé
- Numéro de référence du fabricant FOC-LC-6
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lift-All® EN1601DX3 Web Sling 1 Ply sans fin 3 pieds Long 1 pouces Wide
Article nº : 975140
Pas encore évalué
19,50 $
Capacité de Jib Crane JIB-LC-6 600 Lb
1635,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires