Quantité minimale: 3
Prix : 70,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le thermostat standard de type millivolt Williams Furnace. Il est facilement remplaçable et fonctionnera avec la plupart des appareils de chauffage Williams. Il peut être monté mur ou unité. Il est facile à utiliser avec son contrôle de glissement et peut être réglé de 50°F à 90°F.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Profondeur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
Détails du produit
- Marque Williams
- Tension 24 V
- Stade 1H
- Numéro de référence du fabricant P322016
- Plage de température 50 à 90 ° F
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermostat mural Williams P322016
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit