Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Balai de maïs entrepôt 3 cordes fil 2 - Pqt de 1

Entrepôt de maïs balai 3 cordes 2 fil - paquet Qté 1

Article nº : WBB0005001

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 21,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Entrepôt Corn Broom cordes 3 1 fil 107c - Pqt de 1

Entrepôt de maïs balai 3 cordes 1 fil 107C - paquet Qté 1

Balai Angle Vortex w / 48" métal poignée - Fibres longues - Sweep fine

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Manche à balai bois - 1 po x 60 po - Conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Balai de maïs légers

Balai de maïs légers

Rubbermaid® Hall balai FG637400BLA - Qté par paquet : 6

Rubbermaid® Hall balai FG637400BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA - Qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - Angle commercial, 13 " - 994 - Qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997 - Qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206 - Qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, noir

Composé de balayage balayage Kleen - Boîte de 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Balai de maïs entrepôt 3 cordes fil 2 - Pqt de 1

Balai de maïs résistant entrepôt, chaîne 2, fil de 2. Tous les balais industriels de maïs sont tous deux liés avec coutures polyester et un résistant galvanisé bande de fils de fournir ajoutée durabilité et longévité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 dans
  • Longueur 56

Détails du produit

  • Type Robuste
  • Matériel de poignée Bois
  • Quantité par paquet 1
  • Marque JanSan
  • Description Entrepôt Corn Broom 2 String, fil 2
  • Matériau de poils Maïs
  • Numéro de référence du fabricant BRC-108-MA
  • Couleur Naturel
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Balai de maïs entrepôt 3 cordes fil 2 - Pqt de 1

Entrepôt de maïs balai 3 cordes 2 fil - paquet Qté 1

Article nº : WBB0005001

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant