Prix : 41,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Une valve 2-pièce unique empêche la montée en pression des solvants dans ces flacons Right-to-Know Safety-Labeled. Substances volatiles sont éjectés à éliminer les gouttes de solvants. Ils sont déjà imprimées avec le nom chimique et formule National Fire Protection Association (NFPA) Section 704 Four-color Diamond, dangers pour la santé, numéro du Chemical Abstract System (CAS) et suggéré des vêtements protecteurs et l’équipement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Vanne élimine les gouttes ; permet la distribution de Pissette en position debout ou inversée
- Bouteille de 53 mm (2") de large ouverture pour un remplissage facile
- Fermeture en polypropylène avec design étanche ; Code de couleur pour vous aider à faciliter l’identification
- Translucide, PEBD résistant aux solvants ; Hypochlorite de sodium est PEBD blanc pour la lumière-protection entre 230 et 450 nm ; Le toluène est bouteille rouge de LDPE
- Prévoit le respect des exigences de OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1 910,12
- Custom étiquetage disponible
Détails du produit
- Quantité par paquet 3
- Marque Bel-Art
- Description 2-couleur sécurité ventilé / étiquetées pissette
- Famille de couleurs de capuchon Vert
- Matériau LDPE
- Matériau de l’étiquette Méthanol
- Numéro de référence du fabricant F11643-0223
- Capacité 250ml
- Couleur Naturel
- Fermeture 53 mm
- Matériel de bouchon PP
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,68 $
Bocaux Mason de Bel-Art 109160000, polypropylène, 4 litres (1 Gallon), vernis, large bouche, 2/PK
Article nº : B1116143
Pas encore évalué
129,95 $
Bel-Art LDPE flacons 116430223, 250ml, étiquette de méthanol, Green Cap, bouche large, 3/PK
41,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires