Prix : 515,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Laver les réservoirs sont conçus pour simplifier le nettoyage de petites pièces. Le couvercle s’ouvre en grand pour l’accès et le panier de parties intégrantes facilite laver des quantités de petites pièces rapidement. La can et le panier sont en robuste acier revêtu de calibre 24. Après le nettoyage, le panier est positionné en haut de la cuve pour laisser solvant drainer. La couverture est équipée d’un mécanisme de fermeture automatique et le lien de fusible qui fond à 165 ° F et s’enclenche le couvercle fermé en cas d’incendie.
Laver des réservoirs avec revêtement de polyéthylène offrent une résistance chimique exceptionnelle afin de permettre l’utilisation avec les produits chimiques sévères, corrosifs, parfois utilisés dans les laboratoires et les environnements industriels. Les revêtements sont faciles à nettoyer ou remplacer si nécessaire.
Laver des réservoirs avec revêtement de polyéthylène offrent une résistance chimique exceptionnelle afin de permettre l’utilisation avec les produits chimiques sévères, corrosifs, parfois utilisés dans les laboratoires et les environnements industriels. Les revêtements sont faciles à nettoyer ou remplacer si nécessaire.
Poids &Dimensions
- Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Diamètre 11-3/8
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Description Cuve de lavage
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 27712
- Capacité 2 gal (7,57 l)
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications FM, UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Cuve de lavage de Justrite, 2 Gallon, w / panier, Red, 27712
515,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires