Prix : 1 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Moteur époxy blanc Washguard, monophasé: 1HP, 1725 RPM, Boîtier entièrement fermé refroidi par ventilateur (TEFC), 56 cadres, ROND, 115/208-230V, 1PH, 60HZ, Aamplis de plaque signalétique 12,8 / 6.4, Service continu, Facteur de service 1.15, Pas de protection thermique, Efficacité: 75, Type d’efficacité: Standard, Ambiant 40 C, Rotation sélective CCW, Longueur de l’arbre: 1-7/8, Diamètre de l’arbre: 5/8.
Performances accrues dans les zones humides
- Revêtement époxy blanc durable Rust-Oleum®
- Arbre en acier inoxydable, couvercle de boîte pour conduits, plaque signalétique, grille de protection
- Frondeurs et des joints spéciaux
- Quatre des drains de flasque
- Composants intérieurs résistant à l’humidité
- IP55 boîtier de protection
- 10:1 ratio pour couple constant ou variable à 1,0 SF
Poids &Dimensions
- Poids 37 lbs (16,82 kg)
- Longueur d’axe 1-7/8 po (4,76 cm)
- Diamètre de l’arbre 5/8
Détails du produit
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Conception Inducteur de régime Démarrage par condensateur
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Numéro de pièce/modèle compatible VWDL3510 de Baldor, Marathon N527
- UPC 69172001387
- Efficacité à pleine charge 75
- Marque Leeson
- Ampères à pleine charge 12,8/6,4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Protection thermique Non
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 114 317
- Numéro de catalogue 114 317
- Amplis de plaque signalétique 12,8/6,4 A
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 1725 rpm
- Rotation CCW °
- Type d’efficacité Standard
- Matériau Acier laminé
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 115/208-230 V
- Cadre 56
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 HP
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Croissant CX6RWS7 Combinaison Wrench Set avec Ratcheting Open-End et Static Box-End, 7-Piece
Article nº : B2273234
Pas encore évalué
59,95 $
Leeson moteurs automobiles lavage moteur-1HP, 115/208-230V, 1725 RPM, TEFC, rond, 1,15 SF, 75 eff.
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires