Prix : 2 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les Washdown Duty Motors de Baldor-Reliance sont disponibles en stock en une seule et trois phaseS AC et dans les conceptions DC. Horsepowers comprises entre 1/2 et 20. Conceptions incluent des moteurs ayant un époxy appliquée d’electostatically finition, peinture libre avec les principaux composants en acier inoxydable de série 300 et tout inox. Les applications incluent la transformation des aliments, lavent les emballages, produits pharmaceutiques ou applications où les moteurs sont régulièrement exposés à haute pression.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Toutes les surfaces externes 300 série inox : moteur, châssis, plateaux, boîte de dérivation, arbre et base
- L’humidité résistant 200 ° fil d’aimant C ISR® (onduleur Spike résistant)
- Quatre des condensats dans chaque plaque de serrage
- Feuillures Enplate scellés et boîte de dérivation étanche
- Joints à lèvres
- Particulièrement efficace dans des environnements très corrosifs où peinture ou autres finitions n’entraveront pas
- Transformation des aliments, d’emballage, les environnements extérieurs et hautement corrosifs.
Poids &Dimensions
- Dimension C 13,42 po (34,09 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 74
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 1760 rpm
- Type Moteur de lavage
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 145TC
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Efficacité à pleine charge 87,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 4,4-4,2/2,1 FLA
- Code de conception B
- Moteur RPM 60 Hertz 1760 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CESSWDM3554T
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 35VV818M669G1
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
6,00 $
CESSWDM3554T de lavage moteur Baldor-Reliance, 3 PH, 1,5 HP, RPM 1760, 208-230/460 V, TEFC, 145TC FR
2569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires