Prix : 3 099,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les Washdown Duty Motors de Baldor-Reliance sont disponibles en stock en une seule et trois phaseS AC et dans les conceptions DC. Horsepowers comprises entre 1/2 et 20. Conceptions incluent des moteurs ayant un époxy appliquée d’electostatically finition, peinture libre avec les principaux composants en acier inoxydable de série 300 et tout inox. Les applications incluent la transformation des aliments, lavent les emballages, produits pharmaceutiques ou applications où les moteurs sont régulièrement exposés à haute pression.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Résistant à l’humidité fil d’aimant de 200 ° C ISR® (onduleur Spike résistant)
- Scellé de roulements à billes avec de la graisse résistant à l’humidité
- Joints à lèvres contact sur les extensions de l’arbre
- Joints d’étanchéité en néoprène
- Spécial casting transformés plateaux
- 300 série carcasse du moteur en acier inoxydable, base, arbre et matériel
- Aucune peinture extérieure
- Tropicalisés
- Nourriture des applications de transformation, d’emballage et en plein air. Environnements sévères où les moteurs sont lavés régulièrement.
Poids &Dimensions
- Dimension C 15,54 po (39,47 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 91
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 3475 rpm
- Type Moteur de lavage
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code M
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 145TC
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 3 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Efficacité à pleine charge 86,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 7,8-7,2/3,6 FLA
- Code de conception A
- Moteur RPM 60 Hertz 3475 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CESWDM3559T
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 35SS628R903G1
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
6,00 $
CESWDM3559T de lavage moteur Baldor-Reliance, 3 PH, 3 HP, 3475 RPM, 208-230/460 V, TEFC, 145TC FR
3099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires