Prix : 2 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les Washdown Duty Motors de Baldor-Reliance sont disponibles en stock en une seule et trois phaseS AC et dans les conceptions DC. Horsepowers comprises entre 1/2 et 20. Conceptions incluent des moteurs ayant un époxy appliquée d’electostatically finition, peinture libre avec les principaux composants en acier inoxydable de série 300 et tout inox. Les applications incluent la transformation des aliments, lavent les emballages, produits pharmaceutiques ou applications où les moteurs sont régulièrement exposés à haute pression.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Scellant de l’humidité sur les têtes de boulons, entre cadre et plateaux
- La transformation des aliments et autres applications où le moteur est régulièrement exposée à haute pression se lavent le bas.
Poids &Dimensions
- Dimension C 15,18 po (38,56 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 92
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- TR/MIN 3450 rpm
- Type Moteur de lavage
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 182TC
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 3 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Ampères @ 208V 7,9 A
- Efficacité à pleine charge 86,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 7,9-7,2/3,6 FLA
- Code de conception B
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CEWDM3610T
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 35MM213Q060G1
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
6,00 $
CEWDM3610T de lavage moteur Baldor-Reliance, 3 PH, 3 HP, 3450 tr/min, 208-230/460 V, TEFC, 182TC FR
2459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires