Prix : 129,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Module capteur et assemblage de lentilles - plastique moulé à fort impact, moulé par injection, montures directement à l’appareil ou j-box via (2) 1,25 " (31,75 mm) vis en acier inoxydable et écrous de verrouillage, Basse tension 24VDC, Capteurs de lumière du jour orientés vers le bas, Lentilles vendues séparément - monture basse ou haute, intérieur/extérieur, Température d’exploitation: -40° à 149°F (-40° à 65°C), Applications incluent gymnases, stockage frigorifique, garages, parkings, planchers de fabrication, site/zone, entrepôts
Détails du produit
- Type Capteur de mouvement w/ Récolte de la lumière du jour
- Imperméable Non
- Marque Solutions de contrôle Hubbell
- Quantité par paquet 1
- Tension 24 VCC V
- Emplacement de montage équipement
- Description Wasp Fixture Mount Low-Temp, Étanche, Capteur d’occupation
- Matériau Plastique moulé par injection
- Capteur PIR
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL, Cec T24 Conforme
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hubbell WASP Fixture Mount Low-Temp, Watertight Occupancy Sensor, Blanc
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit