Prix : 2 559,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Zoeller E284 Waste-Mate pompe d’égout ou de déshydratation submersible non automatique. Cette pompe a 2" décharge NPT qui passe 2" passage de corps solides. Le dimensionnement des systèmes effluents exige normalement flotteur de niveau variable des contrôles et des bassins de tailles appropriée pour atteindre requis cycles de pompage ou de dosage des minuteries avec pompes non automatiques. Consulter l’usine pour des applications spéciales. Pas de pièces en tôle à rouiller ou à corroder - Vis en acier inoxydable, boulons, tige de flotteur, poignée, garde et bras et joint d’étanchéité - Joint d’arbre - Joint rotatif en carbone et en céramique, avec pièces mouillées en acier inoxydable - Finition époxy enduite de poudre résistante à la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-9/16 po (34,45 cm)
- Hauteur 18-13/16 po (47,78 cm)
- Poids 85 lbs (38,64 kg)
- Solides de diamètre maximal 2 in (5,08 cm)
- Éteindre la hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Diamètre de la fosse de puisard min 24
- Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
- Longueur 13-9/16 po (34,45 cm)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Max Tête 35 pi (10,67 m)
- Allumer la hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
Détails du produit
- Matériau de roue Fer de fonte
- Type de connexion de décharge FNPT
- Type de commutateur Non automatique
- Type de connexion d’entrée NPT
- Ampérage 8,9 A
- Type Pompe d’égout submersibles
- Température du liquide pompé 130
- Température maximale du fluide 130 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Submersible Oui
- Rotations par minute 1750 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone, Céramique
- Tension 230 V
- Puissances en chevaux 1 HP
- Gallons par heure 10740 gal/hr (40 655,32 l)
- Phase 1
- Comprend Cordon d’alimentation 15'
- Gallons par minute 179 gal/min (677,59 l)
- Marque Zoeller
- Série Déchets-Mate
- Protection thermique Oui
- Matériau de base Fer de fonte
- hertz 60 Hz
- Manutention des solides Oui
- Numéro de référence du fabricant 284-0004
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA, SSMPA, UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553223
Pas encore évalué
10,75 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
7,90 $
Zoeller Waste-Mate E284 Pompe d’égout submersible non automatique 284-0004, décharge 2 », 1 HP
2559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires