Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Zoeller N264 déchets-Mate non automatique submersible/eaux usées ou pompes pour systèmes de niveau variables de déshydratation. Pompe submersible avec 1 1/2 "décharge NPT qui passe 3/4" passage de corps solides. Le dimensionnement des systèmes d’effluents exige normalement de niveau variable flottants contrôles et bassins pour réaliser des cycles de pompage nécessaires de la bonne taille. Consulter l’usine pour des applications spéciales. Flotteur opéré, submersible (NEMA 6) 2 commutateur - construction Durable en fonte - commutateur calotte pôle, moteur et pompe habitations - ingénierie de base en plastique - Vis inox, boulons, poignée, garde, assemblage du bras et joint - résistant à la Corrosion, enduit de poudre époxy finition - scellée hermétiquement, automatique réinitialiser protecteur de surcharge thermique - supérieur et inférieurs paliers manchon en bain d’huile - Minimum recommandé de bassin taille 18 "x 30 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Hauteur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
- Éteindre la hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
- Longueur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Max Tête 18 pi (5,49 m)
- Allumer la hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Solides de diamètre maximal 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge FNPT
- Matériau de roue Plastique, métal
- Type de commutateur Non automatique
- Ampérage 9,4 A
- Type Pompe d’égout submersibles
- Température du liquide pompé 130
- Température maximale du fluide 130 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Submersible Oui
- Rotations par minute 1725 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone, Céramique
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 2/5 HP
- Gallons par heure 5400 gal/hr (20 441,22 l)
- Comprend Cordon d’alimentation 15'
- Phase 1
- Gallons par minute 90 gal/min (340,69 l)
- Marque Zoeller
- Série Déchets-Mate
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Oui
- Matériau de base Thermoplastique
- Manutention des solides Oui
- Numéro de référence du fabricant 264-0002
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA, SSMPA, UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553223
Pas encore évalué
10,75 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
7,90 $
Zoeller déchets-Mate N264 Non automatique des eaux usées Submersible pompe 264-0002, HP 2/5
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires