Prix : 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Pour eaux usées/déshydratation résidentiel, commercial ou industriel. Passe solides sphériques de 2 po. Pompes de puisard de déshydratation et effluents ne sont pas conçus pour une utilisation dans les puits, traitement des eaux usées non traitées. Pompe installation et l’entretien doivent être effectuées par une personne qualifiée. Résistant à la corrosion, finition enduite par poudre époxy. Flotteurs exploité, interrupteur mécanique submersible (NEMA 6) 2. Construction durable cast, ASTM classe 25 en fonte, mettre cas / corps de pompe. Base en fonte sur les modèles 267 et 268. femelle de 2 po et 3 dans. Décharge de mâle NPT.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 47,5 lbs (21,59 kg)
- Solides de diamètre maximal 2 in (5,08 cm)
- Éteindre la hauteur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
- Longueur 13
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
- Max Tête 21-1/2 pi (6,55 m)
- Allumer la hauteur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Matériau de roue Plastique, métal
- Type de connexion de décharge FNPT
- Type de commutateur Manuelle
- Type de connexion d’entrée NPT
- Ampérage 10,4 A
- Style de connexion NPT
- Type Pompe d’égout submersibles
- Température du liquide pompé 130
- Température maximale du fluide 130 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Submersible Oui
- Rotations par minute 1725 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone, Céramique
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Gallons par heure 7680 gal/hr (29 071,96 l)
- Comprend Cordon d’alimentation 15'
- Phase 1
- Gallons par minute 128 gal/min (484,53 l)
- Marque Zoeller
- Série Déchets-Mate
- Protection thermique Oui
- Matériau de base Fer de fonte
- Manutention des solides Oui
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant N267
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant 940022 CV-SE2 passage intégral raccords clapet anti-retour
Article nº : B215751
Pas encore évalué
125,95 $
HD36SN 9/16" Band, Heavy Duty 4 pièce engrenage en acier inoxydable collier de serrage, 1-7/8" - 2-11/16" dia. 10-Pack
Article nº : B513547
Pas encore évalué
50,95 $
Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553223
Pas encore évalué
10,75 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
8,00 $
Pompe à eaux usées submersibles N267 Zoeller déchets-Mate, 1/2 HP, Non automatique
899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires