Prix : 1 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 49 lbs (22,27 kg)
- Solides de diamètre maximal 2 in (5,08 cm)
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Connexion d’entrée 2 in (5,08 cm)
- Longueur du cordon 20 pi (6,1 m)
- Max Tête 29 pi (8,84 m)
Détails du produit
- Matériau de roue Bronze
- Type de connexion de décharge NPT
- Type de commutateur Manuelle
- Type de connexion d’entrée NPT
- Ampérage 15 A
- Style de connexion NPT
- Type Pompe d’égout submersibles
- Température du liquide pompé 130
- Température maximale du fluide 130 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Submersible Oui
- Rotations par minute 3450 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone, Céramique
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1 HP
- Gallons par heure 7920 gal/hr (29 980,46 l)
- Comprend Cordon d’alimentation 20'
- Phase 1
- Gallons par minute 132 gal/min (499,67 l)
- Marque Zoeller
- Série 270
- Matériau de base Plastique
- Protection thermique Oui
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 270-0002
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Listé UL Listé UL-1
- Certifications CSA, SSMPA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant 940022 CV-SE2 passage intégral raccords clapet anti-retour
Article nº : B215751
Pas encore évalué
119,95 $
HD36SN 9/16" Band, Heavy Duty 4 pièce engrenage en acier inoxydable collier de serrage, 1-7/8" - 2-11/16" dia. 10-Pack
Article nº : B513547
Pas encore évalué
49,95 $
Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553223
Pas encore évalué
10,75 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
7,90 $
Zoeller déchets-Mate N270 Non automatique des eaux usées Submersible pompe 270-0002, 1 HP
1469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires