Prix : 6 275,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Trois options de distribution de l’eau : froid, chaud et mousseux
- Sert 32, 6 oz tasses d’eau froide à l’heure
- Température de l’eau froide au 42-50 ° F
- Température maximum d’eau chaude de 185° F ; idéale pour préparer café, thé et soupe
- Taux de remplissage rapide jusqu'à 1,1 GPM
- Purification des UV pour la stérilisation forte, empêchant la croissance des bactéries
- filtre à charbon gallon 6000 réduction de chlore, goût et odeur
Poids &Dimensions
- Largeur 10,25 po (26,04 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
- Longueur 19-1/4 po (48,9 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Gallons par heure 1,5 gal/h (5,68 l)
- Comprend Kit d’installation
- Pour une utilisation avec DSCABBSH
- Marque Elkay
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant DSBSH130UVPC
- Fonctionnalités L’eau froide, filtrée, l’eau chaude, eau gazeuse, UV Purification
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications PEUT / CSA C22,2 n ° 120, NSF 42, UL 399
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ELKAY eau distributeur 1,5 GPH chaud filtré inox
6275,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit