Prix : 819,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques du produit :garantie limitée de 3 an
- Distributeur chaud n'Cold
- Panneaux en acier inoxydable sans taches et devant noir
- Réservoir en acier inoxydable
- Grand plateau d'égouttement durable
- Poignée sur le dos pour un transport et un placement faciles
- WaterGuard® 7 système élimine les déversements pendant les changements de bouteille et réduit les chances pour la poussière et la saleté d'entrer dans le réservoir refroidisseur
- Energy Star certifié
- Certifié nSF/ANSI 372 pour faible teneur en plomb
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 12,4 po (31,5 cm)
- Volume du réservoir chaud 375 gal (1,42 l)
- Hauteur 39,4 po (100,08 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- Type de charge Retour au début
- Tension 115 V
- Puissance du compresseur 1/20 HP
- Type Chaud/froid
- Marque Oasis
- Série Artésien
- Style Chargement par le dessus
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 504559C
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Conforme UL Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
249,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,75 $
Économisez 419,05 $ avec ce produit comparable
Distributeur d’eau industriel®mondial à charge supérieure Tri-Temp, noir
Article nº : 670437
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
399,95 $
comparer les élémentsDistributeur d'eau artésien, chaud N'Froid, Inox - BTSA1SHS
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires