Prix : 598,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La barrière de mur d'eau est un système temporaire durable de barrière de collision de protection latérale qui peut être employé dans beaucoup de situations ; de protéger le public autour d'un chantier de construction, à la sécurité de la zone de travail sur les routes et les autoroutes.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Le plastique durable en polyéthylène minimise la fissuration et la rupture.
- Moulé à travers les trous éliminer l'inclinaison lorsqu'il est rempli d'eau.
- Inclut 1 goupilles de connexion en acier.
- La conception double de jointure de mur minimise la rupture aux points de charnière.
- La conception de la charnière permet un pivot de 30 degrés entre les sections.
- Grand 8 " processus de remplissage des vitesses de remplissage des trous de remplissage, comprend un bouchon en plastique à verrou s'instain.
- Nouveau bouchon de vidange anti-altération et offset d'angle avec le fil grossier de contreprojecteur - vis dedans ou dehors dans seulement 2 1/2 tours.
- Inclut une goupille de connexion en acier qui permet de verrouillé les sections ensemble.
- Les fentes de chariot élévateur/Pallet Jack au fond permettent un mouvement et un transport faciles.
- Les couleurs standard sont orange/rouge ou blanc - couleurs supplémentaires disponibles sur demande.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 1110 lbs (504,55 kg)
- Réfléchissants Non
Détails du produit
- Famille de couleurs de bande Non
- Assemblage requis Non
- À remplir en direct Oui
- Type Barricade remplissable d’eau
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Bâches Aucun
- Forme Rectangle
- Matériau du panneau Polyéthylène
- Capacité d'impact 4400 lbs @ 31 MPH
- Accepte Barricade Light Non
- Description Barrière ™ Mur d'eau
- Marque Dispositifs de TrafFix
- Numéro de référence du fabricant 45032-O
- Matériau du cadre de barricade Polyéthylène
- Emboîtement Oui
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NCHRP-350 TL-1 testé et adopté
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VizCon TrafFix Devices Water-Wall™, Orange, 45032-O
598,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires