Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Watts Big Bubba profondeur cartouche Micron 50
Big Bubba filtres sont en polypropylène robuste, renforcé de verre afin qu’ils ne seront pas puce, rouille ou se déformer. Parce que toutes les surfaces mouillées sont non métalliques, elles sont idéales lorsque la compatibilité chimique est un problème et pour les applications de l’eau de mer
Big Bubba filtres sont en polypropylène robuste, renforcé de verre afin qu’ils ne seront pas puce, rouille ou se déformer. Parce que toutes les surfaces mouillées sont non métalliques, elles sont idéales lorsque la compatibilité chimique est un problème et pour les applications de l’eau de mer
Poids &Dimensions
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Diamètre 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Type Cartouche de profondeur
- Gallons par minute 100 gal/min (378,54 l)
- Quantité par paquet 1
- Marque Watts
- Allégations de réduction du Adoucissement de l’eau
- Description Grande profondeur de Bubba cartouche Micron 50
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant BBC-150-D50
- Microns 50 micros
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Big Bubba plissé cartouche 5 microns
Article nº : B392513
Pas encore évalué
495,95 $
Grande profondeur de Bubba cartouche Micron 50
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires