70,95 $ ch.
Prix: 638,55 $ / Pkg de 9
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Watts plissé cartouches plein débit 4 1/2" ODx20" L 5 Micron
Watts exempt de cellulose, 100 & synthétique filtrante permet des plis de conserver leur forme, en conservant une grande quantité de surface. Cela permet la cartouche à manipuler plus solides menant et débits avec une plus faible chute de pression qui augmente l’efficacité du filtre et la vie, tout en réduisant le changement de filtre sur les coûts et la fréquence.
Watts exempt de cellulose, 100 & synthétique filtrante permet des plis de conserver leur forme, en conservant une grande quantité de surface. Cela permet la cartouche à manipuler plus solides menant et débits avec une plus faible chute de pression qui augmente l’efficacité du filtre et la vie, tout en réduisant le changement de filtre sur les coûts et la fréquence.
Poids &Dimensions
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Type Plissé
- Gallons par minute 14 gal/min (53 l)
- Quantité par paquet 9
- Marque Watts
- Allégations de réduction du Sédiments
- Description Flux complet cartouches plissées
- Matériau Polypropylène, moulée de polyuréthane
- Numéro de référence du fabricant WPC5FF20
- Microns 5 micros
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Big Bubba plissé cartouche 5 microns
Article nº : B392513
Pas encore évalué
489,95 $
Cartouche plissée à passage intégral, diamètre hors tout de 4 1/2 po x 20 po L, 5 micromètres, qté par paquet : 9
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires