Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Chaudière à eau de ADCRAFT 100 tasse en acier inoxydable est idéal pour toute institution, cafétéria, église, etc.. Toutes les pièces sont fabriquées en acier inoxydable durable et chaque unité est équipée d’une jauge de niveau d’eau claire. Élément chauffant encapsulé extra-large est étanche et est faite pour durer. Bouton de réglage de température variable, résistant à la chaleur poignées et bouton. Interrupteur lumineux. 120V, 1350W, 11-1/4 A. 3' cordon avec prise NEMA de 5-15. Homologuée ETL et ETL Sanitation.
Poids &Dimensions
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Diamètre 13-1/4 po (33,66 cm)
- Longueur du cordon 3 pi (.91 m)
Détails du produit
- Matériel de poignée Bakélite
- Tension 120 V
- Description Chaudière à eau
- Fiche 5-15P
- Connexion électrique Oui
- Ampérage 11-1/4 A
- Phase 1
- Watts 1350 W
- Quantité par paquet 1
- Marque ADCRAFT
- Matériau Acier inoxydable
- Forme Rond
- Gallons froids 6-1/4 gal
- Capacité de la tasse 100 tasses
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL-S
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
J’ai besoin de commander des pièces de rechange pour cela. Puis-je faire cela par Global industriel ? Le robinet fuit et vous devrez le remplacer.
Question posée par : Adam, 22 et 2018 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Adam, oui, des pièces de rechange sont disponibles pour ce produit. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1.888.978.7759. Je vous remercie pour votre question.
-
ADCRAFT WB-100 - eau Pour chaudière, 100 tasses, plus, 6-1/4 Gallons, 120V
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit