Wildeck® 2 rails main courante / plaque de kick, par pied linéaire
Article nº : WBB2002316
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
Le prix est de 139,95 $ par pied de longueur.
Qté
Longueur
Largeur
Prix
pi Max fait 20 pieds.
0 ft 139,95Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le système de rail modulaire breveté de Wildeck (brevet américain n ° 6290213) est conforme au code et aux directives de sécurité de l’OSHA et de l’IBC. Conçus pour être faciles à installer, les systèmes ferroviaires Wildeck sont parmi les systèmes les plus sûrs et les plus esthétiques disponibles.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Longueurs de main courante et conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins Les mains courantes et les plaques Kick ont une longueur maximale de 20 pieds, sauf si elles sont épicées lors de la commande.
- Systèmes OSHA/IBC à 2 rails
- La plaque de frappe de calibre 14 empêche le matériau de tomber
- Métal déployé, plexiglas et barrières de piquetage verticales disponibles
- Jaune de sécurité OSHA (rails horizontaux et plaque de kick uniquement)
- Couleurs de peinture personnalisées disponibles
- Tout le matériel nécessaire est inclus
Poids &Dimensions
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Diamètre de la main courante 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur de l’article 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur de dégagement 3-1/2 pi (1,07 m)
- Longueur 1 pi (.3 m)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Wildeck
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant Main courante à 2 rails
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wildeck® 2 rails main courante / plaque de kick, par pied linéaire
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit