Prix : 7,10 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques. Résistance à la chaleur maximale : 120° C (240° F). Certaines quantités minimales, s’insère également disponible dans d’autres matériaux sur demande. Pour certaines quantités minimales, taraudés poteaux métalliques disponibles en laiton, acier zingué ou inox sur demande. Pour certaines quantités minimales, dimensions métriques disponibles sur demande. Pour certaines quantités minimales, des couleurs personnalisées et autres modifications disponibles sur demande. .
Poids &Dimensions
- Dimension C 16 in (40,64 cm)
- Dimension A 1,5 po (3,81 cm)
- Thread 7/16-14 po
- Diamètre 38
- Profondeur de filetage -19 dans
- Dimension B 37 in (93,98 cm)
Détails du produit
- Type Taraudés
- Marque J.W. Winco
- Description Boutons de boule
- Série WD595
- Matériau Thermoplastique avec Insert en laiton
- Numéro de référence du fabricant DG115
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Boutons boule de J.W. Winco WD595 thermoplastique W/laiton Insert taraudé mm de diamètre 38mm longueur 7/16-14
7,1 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit