Dans le monde entier moteurs électriques de l’arbre creux Vertical disposent d’un manchon d’entraînement qui se monte en haut du moteur en standard. La dimension la plus importante d’attelage est la Dimension de BX, également connu sous le nom la taille d’alésage de l’accouplement. Accouplements viennent dans différentes tailles d’alésage qui doivent correspondre au diamètre de l’arbre des pompes. Électrique dans le monde entier offre des accouplements suppléants pour chaque famille de cadre avec différentes tailles d’alésage satisfaire un large éventail de dimensions d’arbres de pompe afin de répondre à vos besoins de l’arbre creux vertical.
Poids &Dimensions
Bz Dimension1,75 po (4,45 cm)
Keyway Dimension375 po²
Par dimension (taille du filetage)1/4-20
Dimension Bx (alésage)1,25 po (3,18 cm)
Détails du produit
MarqueDans le monde entier Electric Corporation
Cadre284TP ou 286TP
Numéro de référence du fabricantMC280-1,25-.375
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dans le monde électrique MC280-1,25-.375, VHS remplaçant de couplage, taille d’alésage 1,25, encadrer 284TP ou 286TP