Prix : 21 059,00 $
Les clients ont également été consultés
- Moteur VHS
- Boîtier WPI avec protection écran rongeurs
- facteur de service 1,15
- Isolation classe F
- Vertical base P
- Haute efficacité
- Obligation de l’onduleur
- couple variable 10:1
- Câblage résistant Spike par NEMA MG-1 partie 31
- radiateurs 120 volts
- Double butée à billes design (100-500 HP) pour les applications de puits profonds
- Bobinage RTD (125-500 HP)
- Peinture époxy blanc pour température de surface plus froide
- Taille d’accouplement standard inclus - MC440-1,6875 (remplaçant raccords disponibles)
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 7232B/DT
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6318
- Poids 1969 lbs (895 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage P-Base
- Facteur de puissance à pleine charge 0,88
- TR/MIN 1780 rpm
- Type d’efficacité Haute
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 460 V
- Cadre 445TP
- Facteur de service 1,15
- Échauffement B/80K °F
- Type de boîtier Antidéflagrant
- Puissances en chevaux 200 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte WPI
- Efficacité à pleine charge 93,8
- Marque Dans le monde entier Electric Corporation
- Ampères à pleine charge 224,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- hertz 60/50 Hz
- Moteur RPM 50 Hertz 1500 rpm
- Numéro de référence du fabricant WVHS200-18-460-445TP-DB-16,5
- Degré de protection IP23
Garantie
- Garantie 24 mois à compter de la facture
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dans le monde électrique MC440-1.4375, VHS en quinquonce couplage, alésage taille 1.4375, cadre 444TP ou 445TP
Article nº : B2019451
Pas encore évalué
559,00 $
Dans le monde électrique MC440-1.5, VHS en quinquonce couplage, alésage taille 1.5, cadre 444TP ou 445TP
Article nº : B2019452
Pas encore évalué
559,00 $
Dans le monde électrique MC440-1.75, VHS en quinquonce couplage, alésage taille 1.75, cadre 444TP ou 445TP
Article nº : B2019454
Pas encore évalué
559,00 $
Électrique dans le monde entier, WVHS200-18-460-445TP-DB-16.5, moteur de la VHS, 200HP, 1800 tr/min, 445TP, 460V, WPI
21059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires