Prix : 4 625,00 $
Les clients ont également été consultés
- Moteur VHS
- Boîtier WPI avec protection écran rongeurs
- facteur de service 1,15
- Isolation classe F
- Vertical base P
- Haute efficacité
- Obligation de l’onduleur
- couple variable 10:1
- Câblage résistant Spike par NEMA MG-1 partie 31
- radiateurs 120 volts
- Double butée à billes design (100-500 HP) pour les applications de puits profonds
- Bobinage RTD (125-500 HP)
- Peinture époxy blanc pour température de surface plus froide
- Taille d’accouplement standard inclus - MC280-1 (remplaçant raccords disponibles)
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 7312B
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6212
- Poids 483 lbs (219,55 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage P-Base
- Facteur de puissance à pleine charge 0,86
- TR/MIN 1770 rpm
- Type d’efficacité Haute
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 230/460 V
- Cadre 284TP
- Facteur de service 1,15
- Échauffement B/80K °F
- Type de boîtier Antidéflagrant
- Puissances en chevaux 25 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte WPI
- Efficacité à pleine charge 88
- Marque Dans le monde entier Electric Corporation
- Ampères à pleine charge 60,8/30,4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- hertz 60/50 Hz
- Moteur RPM 50 Hertz 1500 rpm
- Numéro de référence du fabricant WVHS25-18-284TP-12
- Degré de protection IP23
Garantie
- Garantie 24 mois à compter de la facture
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dans le monde électrique MC280-1.1875, VHS en quinquonce couplage, alésage taille 1.1875, cadre 284TP ou 286TP
Article nº : B2019459
Pas encore évalué
215,95 $
Dans le monde électrique MC280-.875, VHS en quinquonce couplage, alésage taille 0,875, cadre 284TP ou 286TP
Article nº : B2019461
Pas encore évalué
215,95 $
Dans le monde électrique MC280-1,25-.375, VHS remplaçant de couplage, taille d’alésage 1,25, encadrer 284TP ou 286TP
Article nº : B2019462
Pas encore évalué
215,95 $
Électrique dans le monde entier, WVHS25-18-284TP-12, moteur de la VHS, 25HP, 1800 tr/min, 284TP, 230/460V, WPI
4625,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires