Prix : 45,95 $
Poids &Dimensions
- Largeur 4,21 po
- Hauteur 1,14 po
- Grip Armotex
- Longueur du gant 11,42 po
- Taille Grande
Détails du produit
- Imperméable Non
- Matériau de doublure Polyester, Oléfine
- Prix par Paire
- Matériau de palme Palme de 1 pièces avec renforts
- Type Gant isolé
- Pour une utilisation avec Entretien et réparation, Construction, Pétrole et gaz
- Quantité par paquet 1 paire(s)
- EN Niveau de ponction 1
- Matériau Cuir synthétique
- Niveau de coupe EN 1
- Manchette Style Brassard élastique
- Ruban réfléchissant N
- Texture Résistant aux chocs, isolé
- Description ColdWork™ Gant M-Pact®
- Niveau d’abrasion EN 2
- Niveau de déchirure EN 2
- Isolées Oui
- Type de clôture Brassard élastique
- Marque Mechanix Wear
- Couper le niveau -
- Numéro de référence du fabricant CWKMP-58-010
- usage Entretien et réparation, Construction, Pétrole et gaz
- Couleur Gris/noir
Conformité et certifications
- ANSI Abrasion -
- Certifications EN 388
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
94,95 $
24,61 $
N-Ferno Ergodyne® 6821 Fleece Balaclava, noir
Article nº : B306073
Pas encore évalué
12,75 $
N-Ferno Ergodyne® 6802 classique Trapper Hat, L/XL, noir, 16845
Article nº : B910970
Pas encore évalué
50,11 $
Lunettes de sécurité industrielles™ sans monture mondiales, résistantes aux rayures, lentilles transparentes, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CL
Pas encore évalué
31,68 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
38,95 $
Mechanix Wear ColdWork™ M-Pact® Gants isolés, Large, 1 Paires
45,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires