Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Mechanix Wear ColdWork™ Peak Gloves, Large, 1 Paires

Mechanix Wear ColdWork™ Peak Gloves, Large, 1 Paires

Article nº : WBB0022832

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • XX Grand
  • X Grand
  • Médium
  • Petit
  • Grande

Grande

Prix : 61,95 $

Quantité

Lorsqu’il y a du travail au sommet, recherchez nos gants ColdWork Peak avec une isolation PrimaLoft Gold 100g et une barrière imperméable. Le Peak est construit avec un extérieur SoftShell hydrofuge comprenant une jointure rembourrée robuste de 5 mm pour une protection contre les chocs pendant que vous travaillez. La paume est dotée de la poignée résistante à l’eau Armortex® et de l’index compatible avec l’écran tactile.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5,0 po
  • Hauteur 2,17 po
  • Grip Armortex, résistant à l’eau
  • Longueur du gant 13,15 po
  • Taille Grande

Détails du produit

  • Imperméable Oui
  • Matériau de doublure Polyester
  • Prix par Paire
  • Matériau de palme Palme de 3 pièces
  • Type Gant d’hiver imperméable à l’eau
  • Pour une utilisation avec Entretien et réparation, Déneigement, Construction
  • Quantité par paquet 1 paire(s)
  • EN Niveau de ponction 2
  • Matériau Armortex®
  • Niveau de coupe EN 2
  • Manchette Style Gant manchette
  • Ruban réfléchissant N
  • Texture Isolé, imperméable à l’eau
  • Description ColdWork™ Gant Peak
  • Niveau d’abrasion EN 2
  • Niveau de déchirure EN 3
  • Isolées Oui
  • Type de clôture Gant manchette
  • Marque Mechanix Wear
  • Couper le niveau -
  • Numéro de référence du fabricant CWKPK-58-010
  • usage Entretien et réparation, Déneigement, Construction
  • Couleur Gris/noir

Conformité et certifications

  • ANSI Abrasion -
  • Certifications EN 388
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Mechanix Wear ColdWork™ Peak Gloves, Large, 1 Paires

Mechanix Wear ColdWork™ Peak Gloves, Large, 1 Paires

Article nº : WBB0022832

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Mechanix Wear ColdWork™ Peak Gloves, Large, 1 Paires
    Mechanix Wear ColdWork™ Peak Gloves, Large, 1 Paires
    Mechanix Wear ColdWork™ Peak Gloves, Large, 1 Paires
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant