Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Mechanix Wear ColdWork™ Gants Wind Shell, XX-Large, 1 paires

Mechanix Wear ColdWork™ Gants Wind Shell, XX-Large, 1 paires

Article nº : WBB0022611

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 41,95 $

Quantité

Lorsque le vent se lève et que le front froid s’installe, prenez nos gants ColdWork Wind Shell pour éloigner les éléments. Une micro-polaire confortable tapisse l’ensemble du gant et PimaLoft® Gold enveloppe vos mains avec un combo d’isolation de 40g et 60g pour réduire le volume. Le WindShell est doté d’un pare-vent collé à l’intérieur pour empêcher l’air froid de passer lorsque les rafales sont fortes.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4,72 po
  • Hauteur 3,31 po
  • Grip Armotex, résistant à l’eau
  • Longueur du gant 13,19 po
  • Taille XX Grand

Détails du produit

  • Imperméable Non
  • Matériau de doublure Polyester
  • Prix par Paire
  • Matériau de palme Palme de 3 pièces
  • Type Gant résistant au vent
  • Pour une utilisation avec Entretien et réparation, Construction, Déneigement, Remorquage et transport
  • Quantité par paquet 1 paire(s)
  • EN Niveau de ponction 2
  • Matériau Armortex®
  • Niveau de coupe EN 1
  • Manchette Style Gant manchette
  • Ruban réfléchissant N
  • Texture Isolé, résistant à l’eau
  • Description Gant ColdWork™ WindShell
  • Niveau d’abrasion EN 2
  • Niveau de déchirure EN 2
  • Isolées Oui
  • Type de clôture Gant manchette
  • Marque Mechanix Wear
  • Couper le niveau -
  • Numéro de référence du fabricant CWKWS-58-012
  • usage Entretien et réparation, Construction, Déneigement, Remorquage et transport
  • Couleur Gris/noir

Conformité et certifications

  • ANSI Abrasion -
  • Certifications EN 388
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Mechanix Wear ColdWork™ Gants Wind Shell, XX-Large, 1 paires

Mechanix Wear ColdWork™ Gants Wind Shell, XX-Large, 1 paires

Article nº : WBB0022611

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Mechanix Wear ColdWork™ Gants Wind Shell, XX-Large, 1 paires
    Mechanix Wear ColdWork™ Gants Wind Shell, XX-Large, 1 paires
    Mechanix Wear ColdWork™ Gants Wind Shell, XX-Large, 1 paires
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant