Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Mechanix Wear Durahide™ FastFit®, Blanc, Moyen, 1 Paires

Mechanix Wear Durahide™ FastFit®, Blanc, Moyen, 1 Paires

Article nº : WBB0022855

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 46,95 $

Quantité

Enlevez une paire de gants en cuir Durahide™ FastFit® et mettent-vous au travail avec du cuir de performance Durahide™ pour protéger vos mains lorsque vous battez votre plein. Le cuir de performance durahide ™ offre une résistance extrême à l’abrasion lors de l’utilisation d’outils électriques et du transport de matériaux de construction abrasifs. Lorsque le travail est terminé, il suffit de les lancer dans le lavage pour un nouveau départ de la semaine de travail.

Poids &Dimensions

  • Taille Médium

Détails du produit

  • Imperméable Non
  • Description Durahide™ Gant FastFit®
  • Matériau de doublure Sans doublure
  • Niveau d’abrasion Non évalué
  • Prix par Paire
  • Style de doigt Bout de doigt pincé
  • Matériau de palme Construction de palmier en deux pièces, cuir Durahide Performanc
  • Type Gant en cuir DuraHide
  • Type de clôture Brassard élastique
  • Quantité par paquet 1 paire(s)
  • Marque Mechanix Wear
  • Matériau Cuir
  • Numéro de référence du fabricant LFF-00-009
  • Couleur Noir/blanc
  • Manchette Style Stretch-Élastique
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Mechanix Wear Durahide™ FastFit®, Blanc, Moyen, 1 Paires

Mechanix Wear Durahide™ FastFit®, Blanc, Moyen, 1 Paires

Article nº : WBB0022855

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Mechanix Wear Durahide™ FastFit®, Blanc, Moyen, 1 Paires
    Mechanix Wear Durahide™ FastFit®, Blanc, Moyen, 1 Paires
    Mechanix Wear Durahide™ FastFit®, Blanc, Moyen, 1 Paires
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant